Freze laterale industriale cu DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Cod articol.: 43456
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Industrial
Denumirea producătorului Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale); Sârmă (moale); Cablu (diametru exterior)
Proprietăți mâner Ergonomic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Mâner prezent ja
Material Oţel carbon (C70)
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5749
Lungimea totală 160 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 43456
EAN / GTIN 4010995434564
Număr producător 43456
L-Număr L60070 4755
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă protejează sănătatea: Designul special DynamicJoint® reduce efortul necesar pentru tăiere
  • Trusa de scule a unui meseriaș ar fi incompletă fără un cutter universal pentru tăierea firelor tari și moi
  • Cutterele diagonale Industrial de la Wiha se dovedesc a fi clești rezistenți și multifuncționali
  • Articulația cleștei cu DynamicJoint® asigură aplicarea optimă a forței mâinii la tăiere, oferind o forță de tăiere cu până la 40% mai mare
  • Cu capul lor semicircular, acești clești de precizie asigură, de asemenea, o margine de tăiere curată
  • Mânerul ergonomic al cleștilor asigură o muncă confortabilă, fără oboseală

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2 mm
  • Lungime totală (mm): 160 mm
  • Lungime totală (inchi): 6 1/2″
  • Forța de tăiere: 17
  • Cu baterie / baterie: Nr