{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint® | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Form Backen/ Maul | flach-rund | |
| geeignet für | Draht (hart); Draht (weich); Draht (weich); Kabel (Außendurchmesser) | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Seitenschneider | |
| Material | Kohlenstoffstahl (C70) | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Norm | DIN ISO 5749 | |
| Länge gesamt | 160 mm |
| Artikelnummer | 43456 | |
| EAN / GTIN | 4010995434564 | |
| Herstellernummer | 43456 | |
| L-Nummer | L60070 4755 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |