Industrijski stranski rezkarji z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Št. art.: 43456
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Oblika čeljusti/vilic ploščato-okroglo
Primerno za žica (trda); žica (mehka); žica (mehka); kabel (zunanji premer)
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Material ogljikovo jeklo (C70)
Postopek izdelave kaljeno
Standard DIN ISO 5749
Celotna dolžina 160 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43456
EAN/GTIN 4010995434564
Številka proizvajalca 43456
L-število L60070 4755
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Varuje vaše zdravje: Posebna zasnova DynamicJoint® zmanjšuje napor, potreben za rezanje
  • Komplet orodja za obrtnike bi bil nepopoln brez univerzalnega rezalnika za rezanje trdih in mehkih žic
  • Diagonalni rezalniki Industrial by Wiha so se izkazali kot robustne in vsestranske klešče
  • Spoj klešč z DynamicJoint® zagotavlja optimalno uporabo ročne sile pri rezanju, kar zagotavlja do 40 % večjo rezalno silo
  • Te precizne klešče s polkrožno glavo zagotavljajo tudi čist rezalni rob
  • Ergonomsko oblikovan ročaj klešč zagotavlja udobno delo, ki ne povzroča utrujenosti

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 2 mm
  • delovna dolžina (mm): 160 mm
  • delovna dolžina (palci): 6 1/2″
  • Rezalna sila: 17
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne