{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Deschidere max. a | 50 mm | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 9 | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Reglare rapidă; Autofixare | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Suprafaţă | matt | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Denumirea producătorului | Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Procesul de fabricație | Călit |
| Cod articol | 34518 | |
| EAN / GTIN | 4010995345181 | |
| Număr producător | 34518 | |
| L-Număr | L60070 4362 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |