Štípací stranové kleště Industrial s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Artiklové číslo: 43456
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Obal volné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký); Drát (měkký); Kabel (vnější průměr)
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5749
Celková délka 160 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43456
EAN / GTIN 4010995434564
Číslo výrobce 43456
L-číslo L60070 4755
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Šetří zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání
  • Ve vybavení řemeslníků nesmí chybět univkszální nástroj na stříhání měkkých a tvrdých drátů
  • Štípací stranové kleště Wiha Industrial se osvědčily jako robustní univkszální nástroj s mnohostranným použitím
  • Kloub kleští s DynamicJoint® zajišťuje optimální přenos síly vyvinuté rukou při stříhání a až o 40 % větší střižnou sílu
  • Přesné kleště s polokruhovým tvarem hlavy navíc zaručují čistou hranu řezu
  • ksgonomicky tvarované rukojeti kleští přispívají k pohodlné práci, při níž se neunavíte

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 2 mm
  • Celková délka (mm): 160 mm
  • Celková délka (Palec): 6 1/2″
  • Střižná síla: 17
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne