{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 59,5 mm | |
| Serie | HCT | |
| Grosime carcasă | 32,9 mm | |
| Denumirea producătorului | Digitale Messuhr HCT | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 25 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,65 N | |
| Forța de măsurare max. | 1,15 N | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,004 mm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Toleranța arbore de prindere | h6 | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 434342 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515053730 | |
| Număr producător | 434342 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |