Comparateur numérique HCT lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 25mm

Réf.: 434342 25
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 20,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Durchmesser Gehäuse 59,5 mm
Serie HCT
Dicke des Gehäuses 32,9 mm
Herstellerbezeichnung Digitale Messuhr HCT
Material Gehäuse Aluminium
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 25 mm
Messkraft min. 0,65 N
Messkraft max. 1,15 N
Messabweichung E MPE 0,004 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Kalibrierbar oui
Inhalt Einzelteil
Rekalibrierbar oui
Produktart Messuhr

Identification et classification

Référence article 434342 25
EAN / GTIN 4069515053730
Réf. fabricant 434342 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec boîtier en aluminium robuste et très grand affichage intégrant des diodes électroluminescentes tricolores pour les tolérances. Avec affichage analogique supplémentaire et touches pour un réglage rapide des limites de tolérance. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n’importe quelle valeur. Inversion du sens de comptage. Mode d’économie d’énergie et remise en marche automatique, système absolu.
Modèle avec Bluetooth 5.0.Compatible avec l’application mobile HCT en option (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible gratuitement pour Android et iOS) et l’application HCT Windows (disponible pour Windows). Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910, batterie 404310.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HCT" Afficher tout