Cyfrowy czujnik zegarowy HCT rozdzielczość 0,001 mm, zakres pomiarowy: 25mm

Nr art.: 434342 25
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 103,05 PLN /szt.
  • 128,30 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 59,5 mm
Grubość obudowy 32,9 mm
Materiał obudowy aluminium
Seria HCT
Oznaczenie producenta Digitale Messuhr HCT
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Pomiar siły min. 0,65 N
Pomiar siły maks. 1,15 N
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,004 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434342 25
EAN / GTIN 4069515053730
Numer producenta 434342 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik zegarowy z solidną obudową z aluminium i bardzo dużym wskaźnikiem z wbudowanymi trójkolorowymi świecącymi diodami do sygnalizacji tolerancji. Z dodatkowym wskaźnikiem analogowym i przyciskami do szybkiego ustawiania limitów tolerancji. Min./maks./Delta, tolerancja, współczynnik przeliczeniowy, automatyczne wyłączenie. Z ustawieniem wstępnym (preset) dowolnej wartości. Odwracanie kierunku zliczania. Tryb oszczędzania energii i automatyczne ponowne uruchamianie, system absolutny.
Wersja z Bluetooth 5.0.System kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Dźwigienka nr 434212, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910, zestaw baterii nr 404310.