Digitale Messuhr HCT Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm

Artikel-Nr.: 434342 25
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 59,5 mm
Dicke des Gehäuses 32,9 mm
Material Gehäuse Aluminium
Serie HCT
Herstellerbezeichnung Digitale Messuhr HCT
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 25 mm
Messkraft min. 0,65 N
Messkraft max. 1,15 N
Messabweichung E MPE 0,004 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434342 25
EAN / GTIN 4069515053730
Herstellernummer 434342 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und sehr großer Anzeige mit integrierten dreifarbigen Toleranz-Leuchtdioden. Mit zusätzlicher Analog-Anzeige und Tasten zum schnellen Einstellen der Toleranzgrenzen. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, absolutes System.
Ausführung mit Bluetooth 5.0.Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connectes Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910, Battery Pack Nr. 404310.