Ceas comparator digital HCT Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434342 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfață Bluetooth®
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Aplicaţie radio: HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire comutabilă 0,001 mm
Citire comutabilă 0,00005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Clasă de protecţie IP IP 54
Forţă de măsurare 0,65 – 0,90 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Funcţie Preset (presetare) da
Tehnică de măsurare digital
Materialul carcasei din aluminiu
⌀ carcasă 59,5 mm
Grosime carcasă 32,9 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434342 12,5
EAN / GTIN 4062406720193
Număr producător 434342 12,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu şi afişaj foarte mare cu leduri de toleranţă integrate, în trei culori. Cu afişaj suplimentar analog şi cu taste pentru reglarea rapidă a limitelor de toleranţă. Min/Max/Delta, toleranţă, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare. Mod de economisire şi repornire automată, sistem absolut.
Versiune cu Bluetooth 5.0.Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională (disponibil gratuit pentru Android și iOS) și pentru aplicația HCT Windows (disponibilă pentru Windows). Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Piesă de ridicare cod 434212, palpator de schimb și palpator special cod 434900; 434910, baterie cod 404310.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "HCT" Vedeţi-le pe toate