{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru manometru | 50 mm | |
| Serie | Millimess | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | 1010 Z | |
| Ambalaj | Husă | |
| Materialul carcasei | metal | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | -0,254 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 0,254 mm | |
| Forța de măsurare min. | 1 N | |
| Forța de măsurare max. | 1 N | |
| Repetabilitate | 2,54 µm | |
| Marjă de eroare (inch) | 0 inch; 0 inch; 0 inch | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc; rulment cu bile | |
| Eroare de histerezis fu | 2,54 µm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Cadran rotativ | ja | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | ja | |
| Citire unitate | inch | |
| Citire, inch | 0,0005 inch | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator de precizie |
| Cod articol | 4332900 | |
| EAN / GTIN | 4059192014049 | |
| Număr producător | 4332900 | |
| L-Număr | L40080 1482 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |