{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | Millimess 1002 | |
| Ambalaj | Husă | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | -0,025 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 0,025 mm | |
| Forța de măsurare min. | 1 N | |
| Forța de măsurare max. | 1 N | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc; rulment cu bile | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,001 mm | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | Da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator de precizie |
| Cod articol | 4335005 | |
| EAN / GTIN | 4059192014278 | |
| Număr producător | 4335005 | |
| L-Număr | L40080 334 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |