{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Diamètre du comparateur | 50 mm | |
| Série | Millimess | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Référence fabricant | 1010 Z | |
| Emballage | Etui | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | -0,254 mm | |
| Plage de mesure max. | 0,254 mm | |
| Force de mesure min. | 1 N | |
| Force de mesure max. | 1 N | |
| Répétabilité | 2,54 µm | |
| Erreur admissible (pouces) | 0 pouce; 0 pouce; 0 pouce | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Caractéristique comparateur | antichocs; monté sur rubis | |
| Erreur de réversibilité fu | 2,54 µm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Cadran pivotant | oui | |
| Index de tolérance réglables | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Lecture, pouce | 0,0005 pouce | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 4332900 | |
| EAN / GTIN | 4059192014049 | |
| Réf. fabricant | 4332900 | |
| Article hors catalogue | L40080 1482 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |