{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Materialul carcasei | metal | |
| Afişare | analog | |
| Denumirea producătorului | 1003 | |
| Domeniu de măsurare min. | -0,05 mm | |
| Ambalaj | Husă | |
| Domeniu de măsurare max. | 0,05 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,002 mm | |
| Standard | DIN 879 | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc; rulment cu bile | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie, analog | 0,001 mm | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
| Citire unitate, analog | milimetru | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator de precizie |
| Cod articol | 4334050 | |
| EAN / GTIN | 4059192014162 | |
| Număr producător | 4334050 | |
| L-Număr | L40080 901 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |