801 SM Aparat de măsurat cu levier MarTest

Cod articol.: 4308960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MarTest
Denumirea producătorului 801 SM
Ambalaj Husă
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. -0,102 mm
Domeniu de măsurare max. 0,102 mm
Forța de măsurare min. 0,15 N
Forța de măsurare max. 0,15 N
Repetabilitate 2,54 µm
Măsurarea diametrului sferei 2 mm
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Interval de abatere fe 3,048 µm
Interval de abatere totală fges 4,064 µm
Eroare de histerezis fu 2,032 µm
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,0001 mm
Cadran rotativ ja
Citire unitate inch
Citire, inch 0,0001 inch
Cuprins set
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 4308960
EAN / GTIN 4059192013714
Număr producător 4308960
L-Număr L40080 2226
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran cu contrast ridicat, sigilat prin inel O-ring
  • Sticlă de vizibilitate din sticlă minerală pentru o protecție optimă:
    - împotriva zgârieturilor sau deteriorării de la așchii fierbinți
    - cea mai bună rezistență la solvenți
  • Carcasă de protecție cromată mată, cu 3 bare integrate în formă de coadă de rândunică
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Design antimagnetic
  • Reglare automată a direcției de sondare, astfel, citire fără erori
  • Maneta dublă cu rulmenți cu bile
  • Protecție la suprasarcină datorită ambreiajului cu alunecare

Descriere:

Ceas comparator cu levier MarTest 801 SM
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: ± 0,004″
  • Valoare de divizare a scării în inch: 0,0001''
Conţinut: Geantă, instrucțiuni de utilizare, cheie pentru schimbarea inserțiilor de măsurare, Palpator de măsurare ø 2 mm, ax de prindere 800a3/8

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Diametrul scalei în inch (text): 1.1″
  • Intervalul de măsurare al palpatorului, al indicatorului fin, al sondei inch: ± .004″
  • Rotația indicatorului în inch (text): .008″
  • Intervalul total de abatere fges în inch (text): .00016″
  • Intervalul de deviație fe în inch (text): .00012″
  • Repetabilitate fw în inch (text): .0001″
  • Intervalul de inversare a valorii de măsurare fu în inch (text): .00008″
  • Domeniul de măsurare parțială ft în inch (text): .00008″
  • Observație Dimensiuni: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Dimensiunea f în mm: 99 mm
  • Dimensiunea e în mm: 75 mm
  • Dimensiunea b în mm: 30 mm
  • Dimensiunea d în mm: 17.8 mm
  • Lungimea inserției de măsurare (mm): 14.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 13.6 mm
  • Forța de măsurare: 0.15 N

Standard:

Standard de fabrică