{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 801 SM | |
| Emballage | Etui | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | -0,102 mm | |
| Plage de mesure max. | 0,102 mm | |
| Force de mesure min. | 0,15 N | |
| Force de mesure max. | 0,15 N | |
| Répétabilité | 2,54 µm | |
| Diamètre de bille de mesure | 2 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Caractéristique comparateur | antichocs | |
| Ecart fe | 3,048 µm | |
| Ecart total ftot | 4,064 µm | |
| Erreur de réversibilité fu | 2,032 µm | |
| Valeur de graduation | 0 mm | |
| Cadran pivotant | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| lecture | 0 pouce | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | levier palpeur |
| Référence article | 4308960 | |
| EAN / GTIN | 4059192013714 | |
| Réf. fabricant | 4308960 | |
| Article hors catalogue | L40080 2226 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |