{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | MarTest | |
| Oznaka proizvajalca | 801 SM | |
| Embalaža | Primer | |
| Prikaz | analogno | |
| Merilno območje min. | −0,102 mm | |
| Merilno območje maks. | 0,102 mm | |
| Merilna sila min. | 0,15 N | |
| Merilna sila maks. | 0,15 N | |
| Ponovljivost | 2,54 µm | |
| Premer merilne krogle | 2 mm | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Lastnost merilne ure | zaščitena pred udarci | |
| Območje odstopanja fe | 3,048 µm | |
| Celotno območje odstopanja fcel | 4,064 µm | |
| Območje spremembe smeri merjenja fu | 2,032 µm | |
| Delitev skale | 0,0001 mm | |
| Vrtljiva številčnica | da | |
| Enota, odčitavanje | colske mere | |
| Odčitavanje, colske mere | 0,0001 col | |
| Vsebina | garnitura | |
| Vrsta izdelka | tipalna ročica |
| Številka izdelka | 4308960 | |
| EAN/GTIN | 4059192013714 | |
| Številka proizvajalca | 4308960 | |
| L-število | L40080 2226 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |