{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 801 SGM | |
| Ambalaj | Husă | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | -0,102 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 0,102 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,15 N | |
| Forța de măsurare max. | 0,15 N | |
| Repetabilitate | 2,54 µm | |
| Măsurarea diametrului sferei | 2 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc | |
| Interval de abatere fe | 3,048 µm | |
| Interval de abatere totală fges | 4,064 µm | |
| Eroare de histerezis fu | 2,032 µm | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0 mm | |
| Cadran rotativ | Da | |
| Citire unitate | inch | |
| Citire | 0 inch | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Pârghie de detectare |
| Cod articol | 4308970 | |
| EAN / GTIN | 4059192013721 | |
| Număr producător | 4308970 | |
| L-Număr | L40080 574 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |