• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

801 SM Fühlhebelmeßgerät MarTest

Artikel-Nr.: 4308960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Serie MarTest
Herstellerbezeichnung 801 SM
Verpackung Etui
Anzeige analog
Messbereich min. -0,102 mm
Messbereich max. 0,102 mm
Messkraft min. 0,15 N
Messkraft max. 0,15 N
Wiederholbarkeit 2,54 µm
Durchmesser Messkugel 2 mm
Norm Werksnorm
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Abweichungsspanne fe 3,048 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 4,064 µm
Messwertumkehrspanne fu 2,032 µm
Skalenteilungswert 0,0001 mm
Drehbares Zifferblatt ja
Einheit Ablesung Zoll
Ablesung, Zoll 0,0001 Zoll
Inhalt Set
Produktart Fühlhebel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4308960
EAN / GTIN 4059192013714
Herstellernummer 4308960
L-Nummer L40080 2226
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet
  • Sichtscheibe aus Mineralglas zum besten Schutz:
    - gegen Zerkratzen oder Beschädigung durch heiße Späne
    - beste Resistenz gegen Lösungsmittel
  • Mattverchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Antimagnetische Ausführung
  • Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung
  • Kugelgelagerter Doppelhebel
  • Überlastschutz durch Rutschkupplung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 801 SM
  • Werksnorm Messbereich: ± .004″
  • Skalenteilungswert inch: .0001''
Lieferumfang: Etui, Bedienungsanleitung, Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a3/8

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen Zentrieren von Wellen oder Bohrungen Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken
  • Produktgruppenname: MarTest
  • Zifferblattfarbe: Grün
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Produktbezeichnung: Fühlhebelmessgerät
  • Produkttyp: 801 SM
  • Bezifferung Skalenblatt: 4-0-4
  • Skalendurchmesser inch (Text): 1.1″
  • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .004″
  • Zeigerumdrehung in inch (Text): .008″
  • Gesamtabweichungsspanne fges in inch (Text): .00016″
  • Abweichnungsspanne fe in inch (Text): .00012″
  • Wiederholpräzision fw in inch (Text): .0001″
  • Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): .00008″
  • Teilmesspanne ft in inch (Text): .00008″
  • Bemerkung Abmessungen: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Abmessung f in mm: 99 mm
  • Abmessung e in mm: 75 mm
  • Abmessung b in mm: 30 mm
  • Abmessung d in mm: 17.8 mm
  • Messeinsatzlänge (mm): 14.5 mm
  • Abmessung c in mm: 13.6 mm
  • Messkraft: 0.15 N

Norm:

Werksnorm