Set de micrometre digitale XT de interior, Domeniu de măsurare: 6-10mm

Cod articol.: 428652 6-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 70,40 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie HCT
Clasă de protecție IP IP67
Ambalaj Husă
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Cu inel de reglare ja
Număr de inele de calibrare 1 buc.
Diametrul inelului de reglare 8 mm
Cu capete de măsurare ja
Număr de capete micrometrice 2 buc.
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire 0,001 mm
Interfaţă Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Comutare măsurare relativă/ absolută da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs micrometru de interior
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Suprafață de măsurare sferică
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 6 mm
Domeniu de măsurare max 10 mm
Standard DIN 863
Certificat de verificare da
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 428652 6-10
EAN / GTIN 5051102209650
Număr producător SXTD3M-BT

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5−16. Fălci de măsurare fixe din carbură, de la Ref 12,5, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afişaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită şi rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicaţia opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS.
Set de șuruburi de măsurare internă XT pentru măsurare în 3 puncte.

Funcţionare:

  • Comutare mm/inch.
  • Reglarea a 4 valori presetate.
  • Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428602 şi calibre-inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948.
Dongle USB Cod 498952.
Calibre-inele Cod 484030.
Prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.