{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Serie | HCT | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Cu inel de reglare | ja | |
| Număr de inele de calibrare | 2 buc. | |
| Diametrul inelului de reglare | 65 mm; 80 mm | |
| Cu capete de măsurare | ja | |
| Număr de capete micrometrice | 3 buc. | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Interfaţă | Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Comutare măsurare relativă/ absolută | da | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafață de măsurare sferică | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 50 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 100 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Certificat de verificare | da | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 428652 50-100 | |
| EAN / GTIN | 5051102209742 | |
| Număr producător | SXTD6M-BT |