Micrometru de exterior de înaltă precizie cu prelungire de cală plan-paralelă, Domeniu de măsurare: 600-700mm

Cod articol: 420920 600-700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 304,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 3611
  • Pasul tamburului micrometric: 1/100
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 3611
Domeniu de măsurare 600 mm - 700 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±8 µm
Pasul tamburului micrometric 1/100 mm
⌀ pivot 10 mm
Cursă de măsurare a tijei 50 mm
⌀ tamburului micrometric 24 mm
Tehnică de măsurare analogic
Greutate 10 kg
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 420920 600-700
EAN / GTIN 4250099610833
Producător/responsabil Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Descriere

Execuţie:

Etrier robust din metal uşor cu vopsea lovitură de ciocan, cu protecţie termică pentru mâini, cuplaj cu fricţiune şi dispozitiv de blocare. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Intervalul de măsurare se dublează datorită prelungitorului, filetat cu palpator finisat, armat cu carbură. Manşon cu gradaţii interioare pentru două intervale de măsurare.

Avantaj:

Interval de măsurare foarte mare. După schimbarea prelungitorului cu un palpator, micrometrul poate fi utilizat imediat. Nu sunt necesare reglări suplimentare. Citire directă 1/100 mm pe scala mare a tamburului.

Livrare:

Micrometru cu 1 prelungitor etalon cu palpator. Fără etalon de reglare.

Notă:

Modele speciale disponibile la cerere.
Modelele cu interval de măsurare de până la 2000 mm se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă