{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 800 mm - 900 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | |
Eroare de toleranţă | 10 µm | |
⌀ pivot | 10 mm | |
Cursă de măsurare a tijei | 50 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 24 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Greutate | 14,9 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420920 800-900 | |
EAN / GTIN | 4250099610857 |