{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Domeniu de măsurare | 700 mm - 800 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±8 µm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | |
| ⌀ pivot | 10 mm | |
| Cursă de măsurare a tijei | 50 mm | |
| ⌀ tamburului micrometric | 24 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Greutate | 12,5 kg | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 420920 700-800 | |
| EAN / GTIN | 4250099610840 | |
| Producător/responsabil | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |