Micrómetro externo, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 420545 0-25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 34,16 € /pçs.
  • 21,94 € /pçs.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 3611
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 3611
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,001 mm
Desvio de medição E MPE ±2 µm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
⌀ do fuso 6,35 mm
⌀ do tambor micrométrico 18 mm
Roquete com limitador de binário sim
Protetor de mãos isolante sim
Tecnologia de medição analógico
Modelo da área de medição com ponta de metal duro
Peso 0,3 kg
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 420545 0-25
EAN/GTIN 4946368508542
Número do fabricante 102-707
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Superfícies de medição com ponta de metal duro e finamente esmeriladas. Fuso de medição temperado, retificado. Fixação com alavanca de aperto. Com roquete de toque e protetor de mãos isolante. Tambor de medição com cromado antirreflexo. Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.
Com roquete de toque combinado para operação com uma mão e operação no suporte. Leitura 0,001 mm.