40 A Micrometru de exterior 1-2″

Cod articol.: 4134901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micromar 40
Denumirea producătorului Micromar 40 A
Ambalaj Husă
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Execuţie pivot călit
Cu dimensiune de reglare da
Număr de etaloane de reglare 1 buc.
Citire, inch 0,0001 inchi
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,635 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 4,064 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 25,4 mm
Domeniu de măsurare max. 50,8 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 4134901
EAN / GTIN 4059192003944
Număr producător 4134901
L-Număr L40080 934
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate fără strălucire
  • Suport din oțel cu acoperire dură
  • Fusul de măsurare și nicovala din oțel călit, ranforsat cu carbură
  • Placi de izolare termică
  • Acționare rapidă cu clichet integrat
  • Dispozitiv de fixare
  • .

Descriere:

Micrometru exterior Micromar 40 A
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică inch: 1 - 2″
  • Gradație scală inch: .0001''
Conţinut: Manual de instrucțiuni, +Galon de reglare (din intervalul de măsurare 1-2″), geantă

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniul de măsurare: 1 - 2″
  • Pasul arborelui (imperial): .025″
  • Limita de eroare în inch: .00016″
  • Gradația scării inch: .0001''
  • Observație Dimensiuni: * cu afișarea scalei ″0″
  • Dimensiunea a în mm: 56 mm
  • Dimensiunea b în mm: 34.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 12 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm

Standard:

Standard de fabrică