{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Micromar 40 | |
| Denumirea producătorului | Micromar 40 A | |
| Ambalaj | Husă | |
| Ax de măsurare diametru | 6,5 mm | |
| Ax de măsurare rotativ | nu | |
| Protecţie izolatoare pentru mâini | da | |
| Execuţie pivot | călit | |
| Cu dimensiune de reglare | da | |
| Număr de etaloane de reglare | 1 buc. | |
| Citire, inch | 0,0001 inchi | |
| Tip produs | Micrometru de exterior | |
| Pasul tijei | 0,635 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | inch | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Execuţie suprafețe de măsurare | planparallel | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | călit | |
| Precizie ± | 7,112 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 177,8 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 203,2 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | da |
| Cod articol | 4134907 | |
| EAN / GTIN | 4059192004002 | |
| Număr producător | 4134907 | |
| L-Număr | L40080 938 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |