Piuliţă T cu filet, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 12mm

Cod articol.: 375315 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.476 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea nominală caneluri B 12 mm
Lăţime totală e 18 mm
Înălţimea totală H 14 mm
Tip de fixare filet
Dimensiunea filetului M M10
Număr de fileturi 1
Cu treaptă da
Înălțime nivel k 7 mm
Lăţime mică a 11,7 mm
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Standard DIN 508
Clasă de rezistenţă 10

Identificare și clasificare

Cod articol 375315 12
EAN / GTIN 2050002046993
Număr producător 375315 12
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.