{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă maximă | 120 mm | |
Înălţimea de strângere h | 200 mm | |
Forţă de strângere max. la înălţime de strângere de 50mm | 5,5 kN | |
Înălţime H | 260 mm | |
⌀ găurii de fixare | 13 mm | |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere rapidă |
Cod articol | 377065 BS3N | |
EAN / GTIN | 4008158018140 | |
Număr producător | BS3N |