Şurub de fixare pentru prindere, Tip: 4H

Cod articol.: 376980 4H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime nominală L 89 mm
Dimensiunea filetului d1 M10
Lungimea filetului b 89 mm
Suprafaţă Călit
Versiune tijă Filet parțial
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet M
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 376980 4H
EAN / GTIN 4020772448974
Număr producător 448977
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Şurub de fixare, călit şi cu cap de protecţie din cauciuc.

Adaptat pentru:

HOLEX Dispozitiv cu strângere rapidă măr. 4.

Adaptat pentru:

Recomandat pentru 376500 − 376520, 376570: 4
Recomandat pentru 376610 − 376650: 4