Prispaudimo varžtas fiksavimui, Tipas: 4H

Prekės Nr.: 376980 4H
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė ilgis L 89 mm
Sriegių dydis d1 M10
Sriegio ilgis b 89 mm
Paviršius pagerintos kokybės
Koto modelis Teilgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M
Medžiaga plienas
Stiprumo klasė 8,8

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376980 4H
EAN / GTIN 4020772448974
Gamintojo numeris 448977
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Termiškai pagerintas prispaudimo varžtas, su guminiu apsauginiu gaubtu.

Tinka:

HOLEX greitojo užspaudimo spaustuvas dyd. 4.

Tinka:

tinka 376500376520, 376570: 4
tinka 376610376650: 4