Tornillo de presión para la sujeción, Tipo: 4H

Número de artículo: 376980 4H
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
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud nominal L 89 mm
Tamaño de rosca d1 M10
Longitud de rosca b 89 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca M
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 376980 4H
EAN / GTIN 4020772448974
Número del fabricante 448977
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Tornillo de presión, bonificado y con tapa protectora de goma.

Idóneo para:

Tensor rápido HOLEX tam. 4.

Idóneo para:

Adecuado para 376500 − 376520, 376570: 4
Adecuado para 376610 − 376650: 4