Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală, Tip: 4

Cod articol.: 376610 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 6830J
Denumirea producătorului 6830J
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 45 mm
Forța min. de suport F 2.000 N
Forță de reținere max. F 3.000 N
Diametrul găurii 8,5 mm
Distanța între găuri min. k 29 mm; 41 mm
Distanța între găuri max. k 41 mm; 43 mm
Filet M M8×65
Tip produs Menghină orizontală
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 287 mm
Înălţimea totală H 75 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376610 4
EAN / GTIN 4020772008093
Număr producător 557335
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
Structură compactă datorită noului mâner.
Mâner ergonomic din 2 componente cu un confort ridicat la utilizare datorită mânerului mărit.
Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.