{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 6830SJ | |
| Înălțime de prindere recomandată min. H2 min | 45 mm | |
| Forța min. de suport F | 2.000 N | |
| Forță de reținere max. F | 3.000 N | |
| Diametrul găurii | 8,5 mm | |
| Distanța între găuri min. k | 29 mm; 41 mm | |
| Distanța între găuri max. k | 41 mm; 43 mm | |
| Filet M | M8×65 | |
| Tip produs | Menghină orizontală | |
| Cu alezaj | da | |
| Cu șurub / filet | da | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Lungimea totală L | 287 mm | |
| Înălţimea totală H | 75 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 376650 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772008826 | |
| Număr producător | 557428 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |