Přítlačný šroub k upnutí, Typ: 4H

Artiklové číslo: 376980 4H
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá délka L 89 mm
Rozměr závitu d1 M10
Délka závitu b 89 mm
Povrch Se speciální úpravou
Provedení stopky Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu M
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376980 4H
EAN / GTIN 4020772448974
Číslo výrobce 448977
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Přítlačný šroub, zušlechtěný a s pryžovou krytkou.

Vhodné pro:

Rychloupínač HOLEX vel. 4.

Vhodné pro:

Vhodné pro 376500 − 376520, 376570: 4
Vhodné pro 376610 − 376650: 4