• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Dispozitiv de fixare orizontală cu mecanism de blocare de siguranţă, Tip: 3

Cod articol.: 376650 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6830SJ
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 32 mm
Forța min. de suport F 1.800 N
Forță de reținere max. F 2.500 N
Diametrul găurii 6,5 mm
Distanța între găuri min. k 22 mm; 25,7 mm
Distanța între găuri max. k 25,7 mm; 31,8 mm
Filet M M8×45
Tip produs Menghină orizontală
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Cuprins 1 buc.
Lungimea totală L 206 mm
Înălţimea totală H 48,5 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376650 3
EAN / GTIN 4020772008819
Număr producător 557427
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

  • Nit din oţel inoxidabil.
  • Bucşe cementate.
  • Locaş de lagăr cu ungere.
  • Complet cu şurub de fixare călit, galvanizat.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.

Aplicaţie:

Datorită mecanismului patentat de blocare de siguranţă în poziţie închisă, precum şi deschisă, este recomandat în special când apar vibraţii şi la montaj suspendat.