Piuliţă T, M16, pentru dimensiunea nominală a canalelor în T: 18mm

Cod articol: 370560 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4.299 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 508
  • Material: Oţel călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Standard DIN 508
Lăţime a 17,7 mm
Lăţime e 28 mm
Înălţime k 10 mm
Lungime 28 mm
Dimensiunea filetului M16
Dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm
Cu filet da
Material Oţel călit
Clasă de rezistenţă 10
Tip produs Piuliţă T

Identificare și clasificare

Cod articol 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Număr producător 80069
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.