{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Piuliţă T de precizie | nu | |
| Dimensiunea nominală caneluri B | 22 mm | |
| Lungimea totală L2 | 35 mm | |
| Lăţime totală e | 21,7 mm | |
| Înălţimea totală H | 28 mm | |
| Tip de fixare | filet | |
| Dimensiunea filetului M | M16 | |
| Număr de fileturi | 1 | |
| Incl. șurub de prindere | nu | |
| Cu treaptă | da | |
| Înălțime nivel k | 14 mm | |
| Lăţime mică a | 21,7 mm | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Tip produs | Piuliţă în T | |
| Material | oțel | |
| Standard | DIN 508 | |
| Clasă de rezistenţă | 10 | |
| Greutate | 176 g |
| Cod articol | 370560 22 | |
| EAN / GTIN | 4020772155636 | |
| Număr producător | 155630 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |