{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Spannhaken mit Bund M12, Typ: 4 | |
| Înălțime de prindere recomandată min. H2 min | 65 mm | |
| Înălțime de prindere recomandată max. H2 max | 80 mm | |
| Filet M | M12 | |
| Tip produs | Cârlig de fixare | |
| Lungime corp de bază L3 | 40 mm | |
| Înălțime corp de bază H3 | 27 mm | |
| Cuplu max. | 45 Nm | |
| Forță de strângere max. F | 13,5 kN | |
| Cu șurub / filet | da | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 370071 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001886736 | |
| Număr producător | K0015.12140 | |
| Producător/responsabil | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |