Cârlig de fixare cu guler M12, Tip: 2

Cod articol.: 370071 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannhaken mit Bund M12, Typ: 2
Înălțime de prindere recomandată min. 50 mm
Înălțime de prindere recomandată max. 65 mm
Înălţimea capului 29 mm
Filet M12
Cuplu de strângere șurub max. 45 Nm
Tip produs Cârlig de fixare
Cuplu max. 45 Nm
Forță de strângere max. 12,6 kN
Cu șurub / filet ja
Lungimea totală 50 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370071 2
EAN / GTIN 2050001880291
Număr producător K0015.12050
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel de îmbunătăţire brunat.

Aplicaţie:

Înşurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar şi fără comprimare.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.

Adaptat pentru:

Element de înălţare Cod 370078.