Menghină cu fixare de înaltă presiune pentru maşini CNC T-Rex, Tip: 125

Cod articol: 361202 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie T-Rex
Tip 125
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Moment 30 Nm
Greutate 18 kg
Lungimea totală L 256 mm
Lăţimea corpului de bază B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Canal longitudinal I H8 30 mm
Canal transversal n H7 20 mm
Orificiu fixare u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit T-Rex
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Număr producător 6921888000155
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Partea superioară şi partea inferioară rectificate. Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sisteme de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.

Caracteristică:

Corp de bază stabil, compact (GGG 60) la deschidere simultană mare. Arbore capsulat şi nitrurat complet (siguranţă sporită la funcţionare, protecţie optimă contra aşchiilor, consum de curăţare minim).

Funcţionare:

Strângere cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm); plajă de strângere cu pierderi minime (în combinaţie cu bacuri / elemente de fixare). Cu şurub special de înaltă presiune şi traductor mecanic de putere.

Aplicaţie:

Fixare sigură şi rapidă a semifabricatelor, la fixarea pieselor debitate cu flacără oxiacetilenică sau cu pânză bandă proeminenţele de pe partea de prindere a capului se imprimă în piesă. Se recomandă pentru toate materialele cu o rezistenţă de până la cca 1000N/mm2 (cu excepţia materialelor călite).

Adaptat pentru:

Portbacuri fixe Cod 361206; 361208.
Portbacuri mobile Cod 361207; 361209.

Livrare:

4 şuruburi de prindere, biţi de şurubelniţă hexagonali 3/8 inch. Suplimentar 3 chei tubulare (SW 5/8/10).

Accesorii opţionale:

  • Pentru consolă, consultaţi Cod 361230 Ref. 125.
  • Pentru elemente de prindere, consultaţi Cod 361238 - 361250; 361260
  • Pentru bacuri în trepte, consultaţi Cod 361210; 361215.
  • Pentru portbacuri fixe, consultaţi Cod 361206 Ref. 125.
  • Pentru portbacuri oscilante, consultaţi Cod 361207 Ref. 125.
  • Pentru portbacuri Uni-Grippset, consultaţi Cod 361208 Ref. 125.
  • Pentru portbacuri Uni-Grippset mobile oscilante, consultaţi Cod 361209 Ref. 125.
  • Pentru setul universal de capete de prindere, consultaţi Cod 361345 Ref. 125.
  • Pentru bacuri cu fixare prin tragere în jos, consultaţi Cod 361228; 361229 Ref. 125.
  • Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 60
  • Pentru bacuri de protecţie, consultaţi Cod 361217; 361218.
  • Pentru bride de protecţie, consultaţi Cod 361223 Ref. 125.
  • Pentru bolţuri de pretensionare Cod 360025, 25M10, respectiv 25M10/138.
  • Set de ajustare şi de poziţionare Cod 360530.