Bac în trepte mobil, Tip: 125

Cod articol: 360573 125
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 124,4 mm
Înălţimea bacului h 39,5 mm
Înălţime h1 20 mm
Lungimea bacului l 70 mm
Lungime l1 40 mm
Pentru tip 125
Recomandat pentru codul de culoare HOLEX NC
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 360573 125
EAN / GTIN 4069515011280
Număr producător 360573 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Material:

Întărit, nitrurat, ambele părți netede.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC Cod 360565.

Livrare:

Cu şuruburi de fixare.

Descărcări și documente

Produse potrivite