Mordente escalonado móvel, Tipo: 125

N.º do artigo: 360573 125
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 124,4 mm
Altura do mordente h 39,5 mm
Altura h1 20 mm
Comprimento do mordente l 70 mm
Comprimento l1 40 mm
para tipo 125
adequado para o código de cor HOLEX NC
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 360573 125
EAN/GTIN 4069515011280
Número do fabricante 360573 125
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Material:

Endurecido, nitrado, liso em ambos os lados.

Indicado para:

Torno de alta pressão NC n.º 360565.

Material fornecido:

Incl. parafusos de fixação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados