Stupnjevana čeljust pomična, Tip: 125

Artikl br.: 360573 125
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 124,4 mm
Visina čeljusti h 39,5 mm
Visina h1 20 mm
Duljina čeljusti l 70 mm
Duljina l1 40 mm
za tip 125
odgovaraju kodu boja HOLEX NC
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360573 125
EAN / GTIN 4069515011280
Broj proizvođača 360573 125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Materijal:

Kaljeno, nitrirano, obostrano glatko.

Odgovara:

NC visokotlačna stega br. 360565.

Opseg isporuke:

Uključuje vijke za pričvršćivanje.