{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Žiaunų plotis b | 124,4 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 39,5 mm | |
| Aukštis h1 | 20 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 70 mm | |
| Ilgis l1 | 40 mm | |
| tipui | 125 | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | HOLEX NC | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 360573 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515011280 | |
| Gamintojo numeris | 360573 125 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |