{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Larghezza ganasce b | 124,4 mm | |
| Altezza ganasce h | 39,5 mm | |
| Altezza h1 | 20 mm | |
| Lunghezza ganasce l | 70 mm | |
| Lunghezza l1 | 40 mm | |
| Per modello | 125 | |
| Per codice a colori | HOLEX NC | |
| Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
| Codice articolo | 360573 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515011280 | |
| Codice del produttore | 360573 125 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |