• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Stufenbacke mobil, Typ: 125

Artikel-Nr.: 360573 125
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 124,4 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 70 mm
Länge l1 40 mm
für Typ 125
passend zu Farbcode HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360573 125
EAN / GTIN 4069515011280
Herstellernummer 360573 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

Gehärtet, nitriert, beide Seiten glatt.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360565.

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte