{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bekbreedte b | 124,4 mm | |
| Bekhoogte h | 39,5 mm | |
| Hoogte h1 | 20 mm | |
| Beklengte l | 70 mm | |
| Lengte l1 | 40 mm | |
| Voor type | 125 | |
| Geschikt voor kleurcode | HOLEX NC | |
| Producttype | Bankschroefbekken |
| Artikelnummer | 360573 125 | |
| EAN/GTIN | 4069515011280 | |
| Nummer fabrikant | 360573 125 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |