Disc de fibră vulcanizată 125x22 mm A36 B15 BASIC oţel/aluminium/lemn

Cod articol.: 34657149
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 Pieces
  • Pași de comandă: 25 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BASIC
Denumirea producătorului Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22 mm
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 34657149
EAN / GTIN 9003173154434
Număr producător 34657149
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discurile din fibră BASIC sunt utilizate pentru diferite tipuri de lucrări de suprafață, în funcție de dimensiunea granulelor - de la șlefuire la finisare fină.
  • Dacă sunteți în căutarea unui instrument fiabil pentru utilizare universală pe oțel, aluminiu și lemn, acestea sunt o alegere excelentă pentru toți meșterii.

Avantaj:

  • Oxid de aluminiu pentru o durată lungă de viață și agresivitate ridicată pe oțel, metale neferoase și lemn

Aplicaţie:

  • Granulație 16/24/36/40/60 pentru îndepărtarea maximă a materialului
  • Granulație 80/100/120 pentru finisare fină

Material:

  • Oțel, lemn, metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Potrivit pentru utilizare universală pe oțel, metale neferoase și lemn

Din aceeași serie "BASIC" Vedeţi-le pe toate