Výseky Z Vulkanizovaných Vláken A-B15 V

Artiklové číslo: 34657149
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada BASIC
Označení výrobce Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22 mm
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34657149
EAN / GTIN 9003173154434
Číslo výrobce 34657149
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vláknité kotouče BASIC se používají pro různé druhy povrchových prací v závislosti na velikosti zrna - od broušení až po jemné dokončování.
  • Pokud hledáte spolehlivý nástroj pro univerzální použití na ocel, hliník a dřevo, jsou vynikající volbou pro všechny řemeslníky.

Výhoda:

  • Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysokou agresivitu na oceli, neželezných kovech a dřevě.

Použití:

  • Zrnitost 16/24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/100/120 pro jemné dokončování

Materiál:

  • Ocel, dřevo, neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo.

Ze stejné série "BASIC" Zobrazit všechny